Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407619 HC-EVO-B06-HLFS-PLBK CUSTODIA - 1407619

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356776813

Artikelnummer

PHC1407619

Herstellernummer

1407619

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

49 mm

Höhe:

71.2 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade. Geringere Kosten als Metallausführung. Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm.