PHOENIX CONTACT - PHC1407624 HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK CUSTODIA - 1407624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4046356776868
Artikelnummer
PHC1407624
Herstellernummer
1407624
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
101.2 mm
Höhe:
84 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



