PHOENIX CONTACT - PHC1407657 HC-EVO-B24-HHFD-PLBK CUSTODIA - 1407657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4046356777209
Artikelnummer
PHC1407657
Herstellernummer
1407657
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



