PHOENIX CONTACT - PHC1407660 HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK CUSTODIA - 1407660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4046356777230
Artikelnummer
PHC1407660
Herstellernummer
1407660
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
102.77 mm
Höhe:
140.5 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66




