Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407670 HC-B-G-M25-PLRBK CONNESSIONE A VITE - 1407670

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...17 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356776387

Artikelnummer

PHC1407670

Herstellernummer

1407670

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...17 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlüsselweite:

26 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 9 ... 17 mm