Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407671 HC-B-G-M32-PLRBK CONNESSIONE A VITE - 1407671

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407671 HC-B-G-M32-PLRBK CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356776394

Artikelnummer

PHC1407671

Herstellernummer

1407671

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M32, Leitungsdurchmesser 11 ... 21 mm