Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407727 HC-B 06-I-PT-F INSERTO PORTACONTATTI - 1407727

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407727 HC-B 06-I-PT-F INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356777520

Artikelnummer

PHC1407727

Herstellernummer

1407727

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Für die schnelleKodierung mit Kunststoffprofil. Leiteranschluss ohne Werkzeug. Deutliche Zeitersparnisse beim Leiteranschluss. Prüfabgriff für 2mm Prüfstecker.