Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408415 SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 VA Passaparete - 1408415

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408415 SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 VA Passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 500 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356812597

Artikelnummer

PHC1408415

Herstellernummer

1408415

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kabellänge:

500 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter.