Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408791 HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK CONNESSIO - 1408791

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Hermaphrodit

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356834094

Artikelnummer

PHC1408791

Herstellernummer

1408791

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Hermaphrodit

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

53 mm

Höhe:

106 mm

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Geringere Kosten als Metallausführung. Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm.