PHOENIX CONTACT - PHC1408793 HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK CONNESSIO - 1408793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 53 mm
Höhe - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356834100
Artikelnummer
PHC1408793
Herstellernummer
1408793
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
53 mm
Höhe:
124 mm
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66




