Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408845 SAC-4P- 5,0-PUR/FSS PE SCO CAVO SENS/ATT - 1408845

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408845 SAC-4P- 5,0-PUR/FSS PE SCO CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356839907

Artikelnummer

PHC1408845

Herstellernummer

1408845

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

690 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

3000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

12 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.