Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408989 SACC-M12FRT-4CON-PG11-M CONNETTORI - 1408989

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408989 SACC-M12FRT-4CON-PG11-M CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356862394

Artikelnummer

PHC1408989

Herstellernummer

1408989

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

8...10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter. Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und63 V DC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung.