Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410159 NBC-MSD/3,5-93E/R4AC CAVO DI RETE - 1410159

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356892988

Artikelnummer

PHC1410159

Herstellernummer

1410159

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

3.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

blau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 3,5 m