Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411062 HC-HPR-B24-HHWH-1TTM40-EM-BK CUSTODIA MO - 1411062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356921671

Artikelnummer

PHC1411062

Herstellernummer

1411062

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

58 mm

Höhe:

192 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Vibration und Schock: IEC 61373 / EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B.