Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411077 G-ESS-M25-M66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE - 1411077

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411077 G-ESS-M25-M66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.1...20 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356921916

Artikelnummer

PHC1411077

Herstellernummer

1411077

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11.1...20 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Sechskant Eckmaß:

39.6 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-60...130 °C

Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial.