PHOENIX CONTACT - PHC1411092 G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S CONNESS. A VITE - 1411092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18.2...26.2 mm
Schutzart (IP) - IP66
Gewindelänge - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356922050
Artikelnummer
PHC1411092
Herstellernummer
1411092
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18.2...26.2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlüsselweite:
37.5 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Sechskant Eckmaß:
41.3 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-60...130 °C


