Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411144 G-INS-PG16-S68N-PNES-GY CONNESSIONE A VI - 1411144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356922807

Artikelnummer

PHC1411144

Herstellernummer

1411144

Hersteller

PHC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Sechskant Eckmaß:

30.8 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1.