Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411163 G-INS-M20-S68N-NNES-S CONNESSIONE A VITE - 1411163

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356922982

Artikelnummer

PHC1411163

Herstellernummer

1411163

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Sechskant Eckmaß:

24.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring