Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411175 G-INS-PG21-M68N-NNES-S Connessione a vit - 1411175

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411175 G-INS-PG21-M68N-NNES-S Connessione a vit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Gewindelänge - 7.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356923095

Artikelnummer

PHC1411175

Herstellernummer

1411175

Hersteller

PHC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Gewindelänge:

7.2 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Sechskant Eckmaß:

33 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: silberfarben, mit O-Ring