PHOENIX CONTACT - PHC1411189 G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S CONNESSIONE A VI - 1411189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 6 mm
Packung
5 ST
EAN
4046356923200
Artikelnummer
PHC1411189
Herstellernummer
1411189
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C



