Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411214 A-INL-M16-P-BK DADO - 1411214

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411214 A-INL-M16-P-BK DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356923460

Artikelnummer

PHC1411214

Herstellernummer

1411214

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gegenmutter, PA, für Gewinde M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005