PHOENIX CONTACT - PHC1411318 HC-STA-B06-BWS-ELC-AL CUSTODIA DA INCASS - 1411318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4046356901192
Artikelnummer
PHC1411318
Herstellernummer
1411318
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
65.1 mm
Höhe:
80.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


