PHOENIX CONTACT - PHC1411322 HC-STA-B10-BWD-ELC-AL CUSTODIA DA INCASS - 1411322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4046356927239
Artikelnummer
PHC1411322
Herstellernummer
1411322
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
55.86 mm
Höhe:
104.14 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


