PHOENIX CONTACT - PHC1411341 HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK CUSTODIA - 1411341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4046356929127
Artikelnummer
PHC1411341
Herstellernummer
1411341
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
56.6 mm
Höhe:
80 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



