PHOENIX CONTACT - PHC1411351 HC-D-G-M25-PLRBK Connessione a vite - 1411351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...17 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Mit Gegenmutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356929226
Artikelnummer
PHC1411351
Herstellernummer
1411351
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...17 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlüsselweite:
26 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


