Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411415 QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK DISTRIBUTORE A T - 1411415

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411415 QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK DISTRIBUTORE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356932172

Artikelnummer

PHC1411415

Herstellernummer

1411415

Hersteller

PHC

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar.