PHOENIX CONTACT - PHC1411422 QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK DISTRIBUTORE AD H - 1411422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356932240
Artikelnummer
PHC1411422
Herstellernummer
1411422
Hersteller
PHC
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar.