PHOENIX CONTACT - PHC1412228 SACC-CIP-M8FS-4P SMD T CONNETT. DA INCAS - 1412228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 4
Mit Gewinde - ja
Packung
60 ST
EAN
4046356988216
Artikelnummer
PHC1412228
Herstellernummer
1412228
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
4
Mit Gewinde:
ja
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand.