PHOENIX CONTACT - PHC1412621 HC-STA-B10-HLFD-1TTM25-EL-AL CUSTODIA - 1412621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4055626059488
Artikelnummer
PHC1412621
Herstellernummer
1412621
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
55 mm
Höhe:
73.57 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



