PHOENIX CONTACT - PHC1412625 HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL CUSTODIA - 1412625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4055626059525
Artikelnummer
PHC1412625
Herstellernummer
1412625
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
45.8 mm
Höhe:
93.8 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



