Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412701 HC-STA-B16-HHFS-1TTP21-EL-AL CUSTODIA - 1412701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626059815

Artikelnummer

PHC1412701

Herstellernummer

1412701

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

45.8 mm

Höhe:

114.29 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen.