Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412725 HC-STA-B16-HLFS-1STM25-EL-AL CUSTODIA - 1412725

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626059990

Artikelnummer

PHC1412725

Herstellernummer

1412725

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

45.8 mm

Höhe:

114.29 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen.