PHOENIX CONTACT - PHC1412823 HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL CUSTODIA - 1412823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4055626060811
Artikelnummer
PHC1412823
Herstellernummer
1412823
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
65.1 mm
Höhe:
87.93 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



