PHOENIX CONTACT - PHC1412845 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL CUSTODIA - 1412845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4055626061023
Artikelnummer
PHC1412845
Herstellernummer
1412845
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
102.81 mm
Höhe:
96.93 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66



