Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO CONNETTORE BUS

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO CONNETTORE BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626013169

Artikelnummer

PHC1413934

Herstellernummer

1413934

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader.