PHOENIX CONTACT - PHC1413991 SACC-MS-5QO-0,75 SH SCO CONNETTORE BUS - 1413991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm
Gewindegröße (metrisch) - 12
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4055626013176
Artikelnummer
PHC1413991
Herstellernummer
1413991
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


