Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414354 HC-M-12-CT-M MODULO CONTATTI - 1414354

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414354 HC-M-12-CT-M MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626024677

Artikelnummer

PHC1414354

Herstellernummer

1414354

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 12, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 12, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Signal