Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414357 HC-M-17-CT-F MODULO CONTATTI - 1414357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414357 HC-M-17-CT-F MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 17

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626025001

Artikelnummer

PHC1414357

Herstellernummer

1414357

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

17

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 17, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 17, Buchse, Crimpanschluss, 160 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Signal