PHOENIX CONTACT - PHC1414364 HC-M-03/04-CT-M MODULO CONTATTI - 1414364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
5 ST
EAN
4055626025070
Artikelnummer
PHC1414364
Herstellernummer
1414364
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


