Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414370 HC-M-08-CT-M MODULO CONTATTI - 1414370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414370 HC-M-08-CT-M MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626025230

Artikelnummer

PHC1414370

Herstellernummer

1414370

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², Anwendung: Leistung