PHOENIX CONTACT - PHC1414686 QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Mit Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626031392
Artikelnummer
PHC1414686
Herstellernummer
1414686
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Mit Gewinde:
nein
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.



