Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414722 QPD QSK BK 3/4X1,5 FS CAPPUCCIO DI PROTE - 1414722

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626032313

Artikelnummer

PHC1414722

Herstellernummer

1414722

Hersteller

PHC

Form:

rund

Mit Dichtung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Schutzkappe aus Kunststoff, für den QUICKON-Anschluss, schwarz, mit Fangschnur, IP68