PHOENIX CONTACT - PHC1414754 QPD T 4PE1,5 3X9-14 BK PASSAPARTE - 1414754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626033631
Artikelnummer
PHC1414754
Herstellernummer
1414754
Hersteller
PHC
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar.



