Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415242 MD-INB24-3-SZP-S PIASTRA MODULARE - 1415242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 168 mm

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Werkstoff der Adapterplatte - Edelstahl

  • Anzahl der Aussparungen - 3

  • Länge - 338 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039473

Artikelnummer

PHC1415242

Herstellernummer

1415242

Hersteller

PHC

Breite:

168 mm

Form der Aussparung:

rechteckig

Werkstoff der Adapterplatte:

Edelstahl

Anzahl der Aussparungen:

3

Länge:

338 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 3 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben