PHOENIX CONTACT - PHC1417296 HC-M-02-AT-F-16 MODULO CONTATTI - 1417296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 70 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Packung
2 ST
EAN
4055626111490
Artikelnummer
PHC1417296
Herstellernummer
1417296
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein



