PHOENIX CONTACT - PHC1417371 HC-M-04-KT-M MODULO CONTATTI - 1417371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Packung
5 ST
EAN
4055626112534
Artikelnummer
PHC1417371
Herstellernummer
1417371
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
4.8 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein



