PHOENIX CONTACT - PHC1417379 HC-M-01-AT-F-40 MODULO CONTATTI - 1417379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Bemessungsstrom In - 200 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Packung
2 ST
EAN
4055626112602
Artikelnummer
PHC1417379
Herstellernummer
1417379
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Bemessungsstrom In:
200 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
9.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...70 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


