PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR - 1418786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - -55...130 °C
Packung
100 ST
EAN
4055626150734
Artikelnummer
PHC1418786
Herstellernummer
1418786
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
-55...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.5 mm²
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen


