Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1418853 VS-08-RJ45-10G/C INSERTO PORTACONTATTI - 1418853

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

  • Länge - 30.2 mm

  • Höhe - 12.9 mm

  • Breite - 11.7 mm

  • Bemessungsspannung - 50 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356536660

Artikelnummer

PHC1418853

Herstellernummer

1418853

Hersteller

PHC

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Länge:

30.2 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

11.7 mm

Bemessungsspannung:

50 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stifteinsatz RJ45, CAT6A, 10Gigabit