Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419001 VS-08-RJ45-10G/Q CONNETTORE RJ45 - 1419001

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419001 VS-08-RJ45-10G/Q CONNETTORE RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356521567

Artikelnummer

PHC1419001

Herstellernummer

1419001

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

14 mm

Höhe:

17 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...0.21 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Aderaufbau starr und flexibel (1- und 7-drähtig).